曜日別特売

プラントホルダー

プラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショープラントホルダー - タカショー
(5件のレビュー)

いつものガーデニングに高さを出したり、配置を移動させてイメージを変えたい時におすすめ。
ラティスや手すりに引っ掛けるだけで壁面が華やかになります。

材質スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41610915NPM-PH4Sブラック(受け皿)約10.5約幅34cm×奥行25cm×高さ20cm
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
41610924NPM-PH5Sブラック(受け皿)約10.5約幅18cm×奥行25cm×高さ19cm
970
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41610933NPM-PH4Lブラック(受け皿)約15約幅45cm×奥行28.5cm×高さ27cm
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
41610949NPM-PH5Lブラック(受け皿)約15約幅22cm×奥行30cm×高さ24.5cm
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
41610958NPM-PH5SWホワイト(受け皿)約10.5約幅18cm×奥行25cm×高さ19cm
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610949
2021-10-29
用途: フェンスに設置
その他業種

他の方のレビューにもある通り、受皿に水が溜まります。私は受皿の前面にドリルで穴を開けました。被膜が剥がれたので錆が回ると思いますが、根腐れよりマシかと。

1が参考にしています
対象商品 : 41610915
2021-07-13
用途: ラティスのホルダー
その他業種

小さいサイズのプランターホルダーが欲しかった
また鉢のホルダーとしても使勝手がよい

対象商品 : 41610915
2021-06-24
用途: らんの小鉢を飾る
自動車・二輪車・自転車関連業

ベランダの手すりに引っかかりが良く重宝してます。。

対象商品 : 41610924
2021-06-10
用途: 植木鉢入れて飾ります
その他業種

これが欲しくてホムセン回ったりしたのですが、1番値段も安く、しっかりしていて満足です

対象商品 : 41610915
2020-06-13
用途: 植木鉢を置く
その他業種

リーズナブルな値段で使いやすくい商品でした。作りも十分しっかりしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする