曜日別特売

Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター)

Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター) - RIDGID(日本エマソン)Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター) - RIDGID(日本エマソン)Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター) - RIDGID(日本エマソン)

埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。
位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。
粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。
低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。

仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1出力最大3W(低・中・高)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応距離(探知)最長4.8m抵抗値(Ω)5~2M深度(m)(探知)最長6内容量1個
注意
※探知深度/距離は条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4161209656613
377,660
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする