RIDGID(日本エマソン)
424 ヒンジドパイプカッター
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途
鋼管用
全長(mm)
(本体)570-1150
質量(kg)
6
品番
(替刃)75567
呼び寸法(mm)
(処理範囲管)50-100
番号
(モデル)424
呼び寸法(inch)
(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)
50
半径(Φmm)
(最大有効)600
内容量
1個
注意
※補助ハンドルは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41612139
73162
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください