曜日別特売

デニムタイル(デニムパネル)

デニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル) - マテリアルワールド

デニム巻いた木製タイル。パッチワークのように、1つ1つが5cm角のキューブになっています。全体は30cm角のシート状になっているので施工性も良く、DIYにも最適です。
面使いだけでなく、ライン状にしても面白いですし、応用力も抜群です。
モザイクパッチは、1枚1枚異なる表情のユーズドデニムを採用しています。

用途室内の壁面材質生地:デニム(ユーズド)/芯材:ファルカタユーズドデニム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×10(ピースサイズ:50×50×10)適合面積(m2)1内容量1箱(11枚)
注意
※デニム生地の色合いは全く同じではありません。1枚1枚異なりますので、予めご了承ください。
※接着剤、または両面テープを用いて施工してください。
※タイルをカットしたい場合、タッカーを外して一旦デニム生地を外し、芯材のみカットした後に、余分なデニムをカットしてデニムを巻き直してください。
※濡らしたりしないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656494インディゴユナイテッド モザイクパッチ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする