曜日別特売

キッチンニッチ

キッチンニッチ - 城東テクノキッチンニッチ - 城東テクノキッチンニッチ - 城東テクノキッチンニッチ - 城東テクノキッチンニッチ - 城東テクノ

キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、
収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。
製品本体で止水性を考慮した製品。
組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。
背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。
表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、
キズに強い壁面化粧材です。

材質枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板寸法(mm)162×88.5×1222内容量1個
注意
※内装制限の範囲外で施工してください。
※枠材は不燃材料ではありません。
※樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー・オレンジオイル・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
※セラールはアイカ工業(株)の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41624434NK-16120-WTホワイト
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41624443NK-16120-TBブルータイル
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする