STAHLWILLE(スタビレー)
打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
27
全長L(mm)
180
質量(g)
321
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
56
二面幅(mm)
27
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41624958
4204-27
¥
8,470
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください