CQ出版
CMOSアナログ/ディジタルIC設計の基礎
半導体デバイスを使って回路設計を行う技術者のための技術参考書シリーズ。CMOS回路をトランジスタ・レベルから理解したいと考えている人に向けて、広い範囲でわかりやすく説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
泰地増樹
初版年月
2010/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41626717
9784789830690
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください