コロナ社[事務用品]
ICタグ入門
医療現場でICタグが正しく活用されるために必要な事柄について、わかりやすく記した。情報通信工学が基盤であるが、これを専門としない医療職者や、学部の学生であっても十分理解できるように工夫した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
保坂良資
初版年月
2006/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627085
9784339024180
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください