羊土社
Rとグラフで実感する生命科学のための統計入門
Rを使うことで手を動かしながら解析の基礎が身につく!豊富なグラフで視覚的に理解できる!統計の基本から機械学習まで幅広く網羅した1冊.Rのサンプルコード付き!
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
B5
ページ数
216
著者名
石井一夫
初版年月
2017/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628248
9784758120791
¥
3,900
¥
3,900
書籍
¥
4,290
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください