共立出版
アビリティ物理電気と磁気
パソコンや携帯電話などの身近な電気製品と関連づけながら、直接肉眼で観察し難い電気と磁気の物理的性質についてわかりやすく解説した。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
94
著者名
飯島徹穂 佐々木隆幸 青山隆司
初版年月
2001/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628729
9784320034044
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください