講談社
イラストで学ぶ機械学習
機械学習の手法を紹介する入門書。数式だけではなく、イラストや図が豊富だから直感的でわかりやすい。MATLABのサンプルプログラムでらくらく実践。黄色本よりさきに読もう。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
220
著者名
杉山将
初版年月
2013/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628948
9784061538214
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください