コロナ社[事務用品]
ネットワーク技術の基礎と応用
電話とコンピュータのネットワークの統合を経て、情報通信ネットワークは新たな段階に入った。情報通信ネットワークの基本事項、最新のQoS、IP電話、NGNについて、「背景にある考え方」に焦点を当てて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
215
著者名
浅谷耕一
初版年月
2007/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631084
9784339007930
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください