講談社
はじめてのアナログ電子回路 実用回路編
研究開発現場で役立つ回路を一冊に凝縮。カラー図版で直観的に理解できる!A/D・D/A変換器、デルタシグマ型A/D・D/A変換器、フィルタ回路、PLL、センサ回路、高周波回路を解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
261
著者名
松澤昭
初版年月
2016/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631303
9784061565456
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください