共立出版
マイクロ波回路とスミスチャート
電気・情報系で学べるよう「マイクロ波回路」の基礎的事項をまとめ、演習として、スミスチャートによる解析例を付録CD-ROMを用いて解説。新しいIC化されたデバイスとシステムについても述べる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
185
著者名
谷口慶治 曾寧峰 森幹男
初版年月
2010/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632256
9784320086401
¥
3,500
¥
3,500
書籍
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください