東京電機大学出版局
ユビキタス無線ディバイス
至近距離用無線ディバイスについて、その特性や無線工学の技術的基礎から応用技術、無線ディバイスの中でもその利用が期待されている非接触ICカードとRFタグ、課題までを網羅的に解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
235
著者名
根日屋英之 小川真紀
初版年月
2005/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633044
9784501324506
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください