東京電機大学出版局
よくわかる情報通信ネットワーク
ネットワークの基礎知識を、学部生レベルに合わせた内容、体裁、構成で解説。各章末に「調査課題」を収録し、より理解を深められる。検索サービスが広く普及した現代に即した、大学向けの教科書。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
142
著者名
山内雪路
初版年月
2010/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633148
9784501548407
¥
2,100
¥
2,100
書籍
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください