コロナ社[事務用品]
レーザーと現代社会
”20世紀最大の発明”と言われ、なお発展を続けるレーザーはどのように機能し、人間社会に役立つのか。光技術の最先端にあって情報社会の旗手、また電子材料の担い手であるレーザーについて幅広い応用技術を紹介。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
275
著者名
レ-ザ-技術総合研究所
初版年月
2002/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633279
9784339007442
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください