コロナ
レーダの基礎
本書は、レーダについて初学者を対象に電磁波の解説から始め、レーダの原理と種類、応用までを、学部レベルの数学を使って解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
273
著者名
大内和夫 平木直哉 木寺正平
初版年月
2017/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633297
9784339008944
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください