東京電機大学出版局
画像電子情報ハンドブック
画像電子学会が活動している全対象分野をカバーし、最先端技術を網羅するとともに、史料的価値の高いデータも収めたハンドブック。CD-ROMは館外貸出ならびに個人所有PCを持ち込める環境下での館内貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A4
ページ数
970
著者名
画像電子学会
初版年月
2008/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634155
9784501326104
¥
28,000
¥
28,000
書籍
¥
30,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください