東京電機大学出版局
回路理論の計算法 第2版
電気・電子系の学習を進める上で電気回路の計算は、その基礎・基本となるもの。本書は、電気回路について、これから学ぼうとする学生、初級技術者のテキストとして、より効果的に実力が付けられるように執筆・編集。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
151
著者名
東京電機大学 浅川毅
初版年月
2005/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634268
9784501112608
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください