学び直しのための実用情報数学
本書は,現代社会においてなくてはならない情報数学のおもしろさに気づき,しくみを理解し,広く活用できるようになることが目的です.身近になってきたAIの基本は推論と学習にあるわけですが,広く応用するために基礎数学から機械学習,適応フィルタ,ニューラルネットワーク,ディープラーニングまで理解できるよう構成しました.第1部:人工知能,第2部:情報数理,第3部:誤り訂正符号,第4部:暗号 に分け,日常生活に登場するさまざまな情報理論を,実用に役立つよう解説しています.
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型B5
ページ数224
著者名三谷政昭
初版年月2019/01
内容量1冊
通信
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07