東京電機大学出版局
基礎自動車工学
自動車の走行力学と性能に関する基本的な原理と理論を詳解。「走る、曲がる、止まる」という、自動車の基本となる機能と技術を中心に記述。また、自動車の新しい技術についても解説した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
野崎博路
初版年月
2008/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634977
9784501417208
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください