共立出版
基礎振動工学 第2版
振動工学の基本的知識から多自由度系・連続体の振動および振動の計測・制御まで,多くの例題や演習によりわかりやすく解説。第2版では関連知識,モデル図,コンピュータによる解法を充実した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
249
著者名
横山隆 日野順市 芳村敏夫
初版年月
2015/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634995
9784320082113
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください