丸善出版
公害防止管理者等国家試験正解とヒント 平成24年度~平成28年度
公害防止管理者国家試験を受験される方向けの過去問題集です。
資格試験の実施団体が発行する公式問題集です。
本年度版より過去5年間分の問題を収録して、ボリュームも増しています。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
初版年月
2017/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637077
9784862401472
770
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41637086
9784862401465
848
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41637095
9784862401489
430
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41637104
9784862401496
320
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください