東京電機大学出版局
自動車エンジン工学 第2版
自動車用の小型のレシプロエンジンについて、広い読者層を対象になるべく数式を省略して、具体的な構造やその理論を解説したテキスト。最新の知見や動向を取り入れ、全面的に内容を見直した改訂版。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
村山正 常本秀幸
初版年月
2009/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638179
9784501418205
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください