シーエムシー出版
自動車用プラスチック新材料の開発と展望《普及版》
自動車の軽量化において、高品質を誇る日本の自動車部品・材料のプラスチック化の最新の話題とパーツごとの独自の進化を解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
224
初版年月
2017/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638407
9784781311944
¥
4,500
¥
4,500
書籍
¥
4,950
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください