丸善出版
初級講座ループ量子重力
量子重力理論の有力候補である「ループ量子重力」の基礎を、学部学生向けに平易に解説した入門書。特殊相対性理論と電磁気学、量子力学と場の量子論の基礎などを解説。ループ量子重力の現状と課題も概観する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
179
著者名
ロドルフォ・ガムビ-ニ ホルヘ・プリン 樺沢宇紀
初版年月
2014/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638976
9784863452121
¥
4,400
¥
4,400
書籍
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください