丸善出版
上級固体物理学
上級クラスの固体物理学に現れる諸概念を、総合的・包括的に解説した教科書。固体における電子系の量子力学的な扱い方の基礎を紹介し、近藤問題、ボゾン化、金属超伝導、量子相転移などの具体的な諸問題を論じる。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
396
著者名
フィリップ・フィリップス 樺沢宇紀
初版年月
2015/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639168
9784863452589
¥
6,200
¥
6,200
書籍
¥
6,820
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください