共立出版
情報通信工学
情報通信工学のテキスト。情報通信サービスを提供する際に欠かせない品質保証技術を、電話網を例に解説。また、情報通信網の構築技術だけでなく運用およびセキュリティに関する主要技術などについても説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
269
著者名
岩下基
初版年月
2012/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639423
9784320085701
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください