井上書院
信頼される設備工事の現場管理
電気、空調、衛生など建築の設備工事で起こりやすい失敗事例159を工種別に分類し、具体的なデータと写真で徹底解剖。躯体工事、仕上工事に続く、建築「失敗」事例第3弾。できる現場はここが違う。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
174
著者名
半沢正一
初版年月
2003/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639518
9784753019830
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください