共立出版
神経インパルス物語
1791年のガルヴァーニの実験で動物電気の存在が見つかってから後の200年間にわたる、ドラマのようなニューロン研究の歴史書。歴史的に貴重な図や写真が満載。神経生理学に携わる人必携の1冊。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A5
ページ数
458
著者名
アラン・J.マッコマス 酒井正樹 高畑雅一
初版年月
2014/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639843
9784320057319
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください