丸善出版
図解公害防止管理者国家試験合格基礎講座 大気編
重要なポイントに絞ったシンプルな図解説明と、過去問を徹底分析した「解答のコツ」を掲載。公害防止管理者国家試験を初めて受験する人のための入門テキスト決定版。今からでも間に合う。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
著者名
産業環境管理協会
初版年月
2013/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640227
9784862401045
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください