森北出版
電気磁気学 第2版・新装版
電界や磁界の”場”の理解に主眼を置いた内容。電気磁気の本質の理解を本当に身についたものにするために、豊富な演習問題とその解答を用意した。さらに高度の電気磁気学を学ぶための入門書として活用できる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
安達三郎 大貫繁雄
初版年月
2014/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642799
9784627705135
¥
2,100
¥
2,100
書籍
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください