丸善出版
電気室から漏洩する磁場の予測・対策・計測評価技術
建築、特に設備の設計者や技術者を対象に、電気室の漏洩磁場問題に関する解説書としてまとめた1冊。電気室の漏洩磁場問題から始まり、予測技術、対策技術、計測技術について系統立てて解説する。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A4
ページ数
152
著者名
日本建築学会
初版年月
2014/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642869
9784818926684
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください