技術評論社
電子工作の職人技
便利で役に立つさまざまな電子工作物を楽しく作りながら、電気の基礎をしっかり習得できる書籍です。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
128
著者名
高瀬和則
初版年月
2017/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643973
9784774187075
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください