森北出版
電子情報回路 1
デバイスの物理からディジタルシステムのマイクロアーキテクチャまで、幅広い知識を習得できるように、図を豊富に用いてわかりやすく解説した教科書。本巻では、電子デバイスの基礎的事項と増幅について説明。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
202
著者名
樋口竜雄 江刺正喜
初版年月
2014/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644034
9784627712317
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください