共立出版
電磁気学
電磁気学を学ぶ際の基礎となるベクトル解析を平易かつ詳細に記述し,従来軽く扱われていた磁気学を重視。例題や演習問題の内容を現代化した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
233
著者名
松本光功
初版年月
1985/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644174
9784320084605
¥
3,300
¥
3,300
書籍
¥
3,630
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください