技術評論社
電池が一番わかる
私たちの身の回りは電池であふれている。本書では、まず、それぞれの種類の電池の特徴と登場の背景を中心に解説。そして、できる限り多くの「電池」の化学と産業の最新情報を整理してまとめた。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
239
著者名
京極一樹
初版年月
2010/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644445
9784774140322
¥
1,680
¥
1,680
書籍
¥
1,848
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください