無線通信の基礎知識
第1章 無線通信の歴史第2章 いろいろな周波数帯とそれらの特徴第3章 電波の伝わり方第4章 変調と復調第5章 受信機に関する技術第6章 送信機に関する技術第7章 伝送線およびアンテナに関する知識第8章 将来の無線技術の発展方向について
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型B5
ページ数119
著者名関根慶太郎
初版年月2012/01
内容量1冊
通信
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07