コロナ社[事務用品]
量子物質科学入門
量子力学を物質に適用する際、量子化学は分子やクラスターを考え、固体電子論は結晶の周期性を基本としている。本書では、量子化学の非周期系の取扱いと固体電子論の周期系の取扱いとのつながりを詳述する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
山本知之
初版年月
2010/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646396
9784339066173
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください