曜日別特売

軸用スナップリングプライヤー 曲

軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°内容量1個
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416468434621-A01SB3~10
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
416468594621-A1110~25
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする