曜日別特売

絶縁プライヤーレンチ

絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)

1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。
ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
強い保持力で握力を 10倍に増幅します。

全長(mm)250仕様(つかみ面)フラット質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416469658606-250SB
18,550
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする