ナベヤ
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)
エアーブロー・着座確認付。
強力クランプで重切削向き。
クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。
バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
全12種類を絞り込む
タイプ
クランプピン
ダイヤピン
ロケートピン
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外径(Φmm)
総高さ(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651673
QLH26DRP
0.4
ロケートピン
60
45
26
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651689
QLH32DRP
0.6
ロケートピン
72
51
32
¥
68,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651698
QLH40DRP
1
ロケートピン
88
61.5
40
¥
73,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651707
QLH48DRP
1.8
ロケートピン
105
74
48
¥
87,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651716
QLH26DDP
0.4
ダイヤピン
60
45
26
¥
63,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651725
QLH32DDP
0.6
ダイヤピン
72
51
32
¥
74,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651734
QLH40DDP
1
ダイヤピン
88
61.5
40
¥
79,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651743
QLH48DDP
1.8
ダイヤピン
105
74
48
¥
92,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651759
QLH26DCP
0.4
クランプピン
60
45
26
¥
52,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651768
QLH32DCP
0.6
クランプピン
72
51
32
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651777
QLH40DCP
1
クランプピン
88
61.5
40
¥
68,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651786
QLH48DCP
1.8
クランプピン
105
74
48
¥
81,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください