ナベヤ
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651795
QLA40RB
0.7
ロケートブッシュ
40
88
30.5
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651804
QLA48RB
1.2
ロケートブッシュ
48
105
36
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651813
QLA40CB
0.7
クランプブッシュ
40
88
30.5
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651829
QLA48CB
1.2
クランプブッシュ
48
105
36
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください