曜日別特売

Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)

Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) - ナベヤ

Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。

材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
総高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41651838QLA40KRB8840552.1ロケートブッシュ
40,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651847QLA48KRB10548653.5ロケートブッシュ
48,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651856QLA40KCB8840552.1クランプブッシュ
39,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651865QLA48KCB10548653.5クランプブッシュ
47,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする