曜日別特売

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)

Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) - ナベヤ

本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
総高さ(mm)
ピン径(Φmm)
クランプ力(kN)
操作トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41651917QLTSS26P705826823720
41,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651926QLTSS40P10883.54020802100
58,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする