ナベヤ
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
サイド操作シングルタイプ。
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651935
QLTSS26B
300
58
70
14.5
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651944
QLTSS40B
1100
86
108
21
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください