ナベヤ
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651953
QLTS26KRB
0.7
26
58
42
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651969
QLTS40KRB
2.4
40
88
62
¥
40,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651978
QLTS26KCB
0.7
26
58
42
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41651987
QLTS40KCB
2.4
40
88
62
¥
39,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください