ナベヤ
Q-ロックカップリングプラグ
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様
【許容調芯量】0.2mm
材質
S45C
タイプ
プラグ
使用圧力(MPa)
5
外径(Φmm)
16
表面処理
無電解メッキ
使用流体
エアー・油
保証耐圧力(MPa)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
8.7mm
2
最低作動圧力(MPa)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652093
QLC14P
29.3
48
¥
22,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652109
QLC19P
34.3
58
¥
22,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください