ナベヤ
トグルダウンクランプ211
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
全10種類を絞り込む
材質
SM490
SUS304
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652154
211-0
SM490
31
0.09
0.7
M4
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652163
211-1
SM490
43.5
0.16
0.8
M5
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652179
211-2
SM490
50.5
0.24
1
M6
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652188
211-3
SM490
63.5
0.41
1.25
M8
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652197
211-4
SM490
87
0.89
1.5
M10
¥
6,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41652206
211-5
SM490
100
1.51
1.75
M12
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652215
S211-1
SUS304
43.5
0.16
0.8
M5
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652224
S211-2
SUS304
50.5
0.24
1
M6
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652233
S211-3
SUS304
63.5
0.41
1.25
M8
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652249
S211-4
SUS304
87
0.89
1.5
M10
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください